FABORY B04110.037.0450 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8 fokozat, 180PK | CG6TYA 167K36

FABORY B04110.037.0450 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8 fokozat, 180 PK

Raktáron
Tétel: CG6TYA Típus: B04110.037.0450Kereszthivatkozás: 167K36

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€121.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz4 1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4288
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04110.037.0450 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8 fokozat, 180 PK
€121.38 /csomag