FABORY B04104.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 15PK | CG6TUG 42HN44

FABORY B04104.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 15 PK

Raktáron
Tétel: CG6TUG Típus: B04104.100.0550Kereszthivatkozás: 42HN44

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza5 1 / 2
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz5 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8663
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 15 PK
€303.69 /csomag