FABORY B04104.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 24PK | CG6TRC 42HN12

FABORY B04104.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 24 PK

Raktáron
Tétel: CG6TRC Típus: B04104.075.0650Kereszthivatkozás: 42HN12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza6 1 / 2
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz6 1 / 2 "
Min. Menethossz2 in
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8096
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 24 PK
€263.59 /csomag