FABORY B04104.031.0250 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 350PK | CG6TJA 42HL73

FABORY B04104.031.0250 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 350 PK

Raktáron
Cikk: CG6TJA Típus: B04104.031.0250Kereszthivatkozás: 42HL73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz2 1 / 2 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5486
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.031.0250 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 350 PK
€178.52 /csomag