FABORY B04100.075.1000 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 17PK | CG6TCB 157F02

FABORY B04100.075.1000 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 17 PK

Raktáron
Tétel: CG6TCB Típus: B04100.075.1000Kereszthivatkozás: 157F02

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€321.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza10
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.125 "
Hossz10 "
Min. Menethossz2 in
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.075.1000 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 17 PK
€321.82 /csomag