FABORY B04006.075.0150 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, A325 1. típus, A563-C fokozat, 45PK | CG6RHW 166Y08

FABORY B04006.075.0150 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, A325 1. típus, A563-C fokozat, 45PK

Raktáron
Tétel: CG6RHW Típus: B04006.075.0150Kereszthivatkozás: 166Y08

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€139.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA325 1. típus, A563-C
Fej Dia.1 1 / 4 "
Fejmagasság15 / 32 "
Hossz1 1 / 2 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM 563, ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar anyával
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 8
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.57
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Nehéz dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04006.075.0150 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, A325 1. típus, A563-C fokozat, 45PK
€139.15 /csomag