Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53589 süllyesztett 1 hornyok 90 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYH 3P446

KEO 53589 Süllyesztett 1 horony 90 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AD2FYH Típus: 53589Kereszthivatkozás: 3P446
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
€36.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53109 Süllyesztett 1 horony 90 fokos 1 hüvelyk Hss | AD2FXX 3P417 531091"Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€104.96
KEO 53129 süllyesztett 1 hornyok 90 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FXZ 3P421 531291 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€35.49
KEO 53149 süllyesztett 1 hornyok 90 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€19.07
KEO 53349 süllyesztett 1 hornyok 90 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AD2FYD 3P429 533493 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.84
KEO 53389 Süllyesztő, 1 fuvola, 90 fok, 3/8", gyorsacél, bevonat nélküli | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.28
KEO 53189 Süllyesztett 1 fuvola 90 fokos 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Fekete oxid1.25 "1 / 8 "1.25 "€18.82
KEO 53179 Süllyesztő 1 fuvolák 90 fokos 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2 531793 / 16 "Fekete oxid1.375 "3 / 16 "1.25 "€17.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53589 Süllyesztett 1 horony 90 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli
€36.28 /Mértékegység