FABORY B01200.062.1200 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 25PK | CG6QGA 156G69

FABORY B01200.062.1200 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6QGA Típus: B01200.062.1200Kereszthivatkozás: 156G69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza12
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.9375 "
Hossz12 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.029
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.062.1200 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 25 PK
€159.72 /csomag