HAYWARD QVC sorozatú PVC soros golyóscsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: Santoprén , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 35 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellFogantyúCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
QVC1015TSEW
ABS1.5 "€13.34
B
QVC1005TSEG
ABS1 / 2 "€3.02
B
QVC1007TSEG
ABS3 / 4 "€4.51
B
QVC1010TSEG
ABS1"€7.19
B
QVC1020TSEG
ABS2"€19.92
A
QVC1020TSEW
ABS2"€20.47
B
QVC1015TSEG
ABS1.5 "€12.88
A
QVC1005TSEW
ABS1 / 2 "€2.81
A
QVC1007TSEW
ABS3 / 4 "€4.45
A
QVC1010TSEW
ABS1"€7.35
A
QVC1012TSEW
PVC1.25 "€9.85
B
QVC1012TSEG
PVC1.25 "€9.93

QVC sorozatú PVC soros golyóscsap, FNPT x FNPT

A Hayward QVC sorozatú soros golyóscsapok ideálisak a vegyi feldolgozó üzemek, vízkezelő üzemek és öntözőrendszerek csőrendszereiben lévő folyadékok áramlásának szabályozására. PVC konstrukciójuk a mechanikai szilárdság és a vegyszerállóság érdekében. Ezek a soros golyóscsapok Santoprene-ülékekkel vannak felszerelve, amelyek nagy kopásállósággal biztosítják a szoros tömítést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?