HARRINGTON LB030-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2

HARRINGTON LB030-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9BXE Típus: LB030-SC-5Kereszthivatkozás: 6HJF2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,824.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKaros csúszó tengelykapcsoló láncos emelő
FékWeston stílusú teherfék csúszó tengelykapcsolóval
LáncNikkelezett
Lánc hossza6 ft.
befejezFestett
Horognyitás1.5 "
Kar hossza16-7 / 8 "
Lift5 ft.
Terhelhetőség6000 font
Min. Horgok között15.625 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez69 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.4115
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON LB008-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 font11 "€1,100.98
HARRINGTON LB008-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 font11 "€1,288.05
HARRINGTON LB015-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 font13.187 "€1,404.29
HARRINGTON LB015-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 font13.187 "€1,407.38
HARRINGTON LB030-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 font15.625 "€1,954.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB030-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb.
€1,824.12 /Mértékegység