FABORY B01036.050.0275 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 120PK | CG6NXJ 177V86

FABORY B01036.050.0275 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 120PK

Raktáron
Tétel: CG6NXJ Típus: B01036.050.0275Kereszthivatkozás: 177V86

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€273.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.945 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2 3 / 4 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.5 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9882
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01036.050.0275 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 120PK
€273.12 /csomag