FABORY B01010.100.0600 Tap Bolt, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 15PK | CG6NWF 167G78

FABORY B01010.100.0600 Menetcsavar, 1-8 menetméret, 5 fokozat, 15 PK

Raktáron
Tétel: CG6NWF Típus: B01010.100.0600Kereszthivatkozás: 167G78

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság43 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz6 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9702
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01010.100.0600 Menetcsavar, 1-8 menetméret, 5 fokozat, 15 PK
€477.28 /csomag