FABORY B01000.062.1000 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG6NLU 156H93

FABORY B01000.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6NLU Típus: B01000.062.1000Kereszthivatkozás: 156H93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza10
befejezFekete oxid
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.9375 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2186
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01000.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 25 PK
€295.37 /csomag