Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH TP890 merülő hőmérséklet szonda -4 és 158°F között | AD7TFV 4GE44

EXTECH TP890 merülő hőmérséklet szonda -4 és 158 fok között

Raktáron
Tétel: AD7TFV Modell: TP890Kereszthivatkozás: 4GE44
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
€29.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Temp. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig
Hőmérsékletmérő elemThermistor
FelhasználásLevegő vagy Felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9025198080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHuzalhosszPontosságSzonda Dia.Szonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemFelhasználásÁr
EXTECH 801515 merülő szonda -40 - 842 fok F 4 hüvelyk hossz | AA8QGZ 19L863 80151544 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 842 fokigJ hőelemLevegő vagy folyadékok€110.29
EXTECH 881603 merülő hőmérséklet szonda -40 és 1292 fok között F | AA8QHB 19L865 88160339 "+/- 0.75% vagy 4 fok F3 / 23 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.41
EXTECH 881605 merülő hőmérséklet szonda -40 és 1472 fok között F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1472 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.31
EXTECH 850187 merülő hőmérséklet szonda -328 és 932 fok között F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x mért hőmérséklet) fok C-4"Rozsdamentes acél-328 foktól 932 fokigRTD, Pt 100 ohmLevegő vagy folyadékok€171.02
EXTECH 850185 merülő hőmérséklet szonda -22 és 482 fok között F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------€120.83
EXTECH 871515 merülő hőmérséklet szonda -40 és 1292 fok között F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "Az olvasás +/- 2% -a vagy +/- 4 fok F / 2 fok C3 / 23 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€95.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH TP890 merülő hőmérséklet szonda -4 és 158 fok között
€29.22 /Mértékegység