Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 881603 merülő hőmérséklet szonda -40 és 1292 fok között F | AA8QHB 19L865

EXTECH 881603 merülő hőmérséklet szonda -40-1292 F

Raktáron
Tétel: AA8QHB Típus: 881603Kereszthivatkozás: 19L865
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
€88.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Pontosság+/- 0.75% vagy 4 fok F
Szonda csatlakozóMini
Szonda Dia.3 / 23 "
Szonda hossza5 9 / 10 "
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-40 foktól 1292 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9025900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHuzalhosszPontosságSzonda Dia.Szonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemFelhasználásÁr
EXTECH 801515 merülő szonda -40 - 842 fok F 4 hüvelyk hossz | AA8QGZ 19L863 80151544 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 842 fokigJ hőelemLevegő vagy folyadékok€110.29
EXTECH 881605 merülő hőmérséklet szonda -40 és 1472 fok között F | AA8QHC 19L866 88160570 8 / 10 "+/- 0.75% vagy 4 fok F1 / 8 "5 9 / 10 "316 Stainless Steel-40 foktól 1472 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€88.31
EXTECH 850187 merülő hőmérséklet szonda -328 és 932 fok között F | AC9YZM 3LRY5 85018740 "+/- 0.3 (0.005 x mért hőmérséklet) fok C-4"Rozsdamentes acél-328 foktól 932 fokigRTD, Pt 100 ohmLevegő vagy folyadékok€171.02
EXTECH 850185 merülő hőmérséklet szonda -22 és 482 fok között F | AD3FGX 3YTJ1 850185--------€120.83
EXTECH TP890 merülő hőmérséklet szonda -4 és 158°F között | AD7TFV 4GE44 TP890------4 foktól 158 fokigThermistorLevegő vagy Felület€29.22
EXTECH 871515 merülő hőmérséklet szonda -40 és 1292 fok között F | AF4YDW 9PTF7 87151539 "Az olvasás +/- 2% -a vagy +/- 4 fok F / 2 fok C3 / 23 "4"Rozsdamentes acél-40 foktól 1292 fokigK hőelemLevegő vagy folyadékok€95.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 881603 merülő hőmérséklet szonda -40-1292 F
€88.41 /Mértékegység