Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH TM500-NIST hőelem adatgyűjtő NIST tanúsítvány | AF9NRG 30JZ54

EXTECH TM500-NIST hőelem adatgyűjtő NIST tanúsítvány

Raktáron
Tétel: AF9NRG Modell: TM500-NISTKereszthivatkozás: 30JZ54
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
€2,618.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem adatgyűjtő
PontosságAz olvasás +/-0.4%-a (+1.8 F/1 C fok) J, K, E, T típusok és +/-0.5% olvasási fok (+5 F/3 C fok) R, S típusok
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelzőLCD
FelületSD kártya
Memory designMinimum maximum
Bemenetek száma12
Szonda csatlakozóHőelem
Felbontás0.1 fok, 1 fok
Mintavételezési érték1–3600 mp.
Temp. Hatótávolság-148 foktól 3092 fokig
Hőelem típusaJ, K, E, T, R, S

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9025198080

Termék részletek:

    • NIST minősítés (Flir)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványÁr
EXTECH TM500 hőelem adatgyűjtő 12 csatorna | AF9NRF 30JZ53 TM500Választható€2,542.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH TM500-NIST hőelem adatgyűjtő NIST tanúsítvány
€2,618.95 /Mértékegység