Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH TM500 hőelem adatgyűjtő 12 csatorna | AF9NRF 30JZ53

EXTECH TM500 hőelem adatgyűjtő 12 csatorna

Raktáron
Tétel: AF9NRF Modell: TM500Kereszthivatkozás: 30JZ53
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
€2,542.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem adatgyűjtő
PontosságAz olvasás +/-0.4%-a (+1.8 F/1 C fok) J, K, E, T típusok és +/-0.5% olvasási fok (+5 F/3 C fok) R, S típusok
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványVálasztható
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelzőLCD
FelületSD kártya
Memory designMinimum maximum
Bemenetek száma12
Szonda csatlakozóHőelem
Felbontás0.1 fok, 1 fok
Mintavételezési érték1–3600 mp.
Temp. Hatótávolság-148 foktól 3092 fokig
Hőelem típusaJ, K, E, T, R, S

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6505
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9025805050

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványÁr
EXTECH TM500-NIST hőelem adatgyűjtő NIST tanúsítvány | AF9NRG 30JZ54 TM500-NISTNIST€2,618.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH TM500 hőelem adatgyűjtő 12 csatorna
€2,542.89 /Mértékegység