Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL500 hőmérséklet / páratartalom mérő 5–95 relatív páratartalom tartomány | AA4WMG 13G532

EXTECH SDL500 hőmérséklet/páratartalom mérő 5–95 relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AA4WMG Típus: SDL500Kereszthivatkozás: 13G532
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
€885.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz39 "
AdatmegőrzésIgen
Adatnaplózás99 pontok
Harmatpont-tartomány-13.5 foktól 120.1 fokig F
kijelzőHáttérvilágítású kettős LCD
Páratartalom pontossága+ /-3%
Páratartalom felbontás0.1%
FelületRS-232
Memory designMinimum maximum
Relatív páratartalom-tartomány5 - 95%
Válaszidő180 sec.
Érzékelő típusPrecíziós kapacitásérzékelő (páratartalom), termisztor (hőmérséklet)
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
Temp. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Temp. Felbontás0.1 fok F
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány-6.9 foktól 122 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9025198080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Méter stílus (adatnaplózás)
    • Páratartalom-tartomány (32 foktól 122 fokig F)
    • Felületi hőmérséklet (-148-2192 F)
    • Különleges jellemzők: K, J típusú hőelem bemenet FPR magas hőmérséklet mérés

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAkkumulátor típuskijelzőMemory designRelatív páratartalom-tartományVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságÁr
EXTECH EN300 környezeti mérő, min/max, kettős LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termisztor 32 foktól F 122 fokig, K típus -148 fok 2372 F fokig(6) 1.5 V AAAKettős LCDMinimum maximum10 - 95%-Thermistor1%, 2 fok F€636.53
EXTECH RH390 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€448.69
EXTECH RH490 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€932.21
EXTECH RH490-NIST hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€955.26
EXTECH 44550 Hőmérséklet / páratartalom mérő 20–90 relatív páratartalom tartomány | AD2AKW 3LYW6 4455014 fok és 122 fok F közöttLR44 gombelemLCDMinimum maximum20 - 90%-Ellenálló kerámia (RH), termisztor (hőmérséklet)+/- 2 fok F€74.11
EXTECH RH300 hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AD7TFP 4GE36 RH300Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -4 fok és 158 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€276.24
EXTECH RH350 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AD7TFR 4GE38 RH350Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -328 fok és 2498 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum átlag0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€437.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL500 hőmérséklet/páratartalom mérő 5–95 relatív páratartalom tartomány
€885.89 /Mértékegység