SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04GFU vízszintes postafiók Pl6 5 ajtós Gold Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3HWW 33LC26

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04GFU vízszintes postafiók Pl6 5 ajtós arany Fl 23-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3HWW Típus: 3706D-04GFUKereszthivatkozás: 33LC26

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekArany
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság23.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly80 font
Ajtók száma5
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusPL6
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.29
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekMélységSzélességMagasságTételFelszerelésNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Vízszintes postafiók privát 3 ajtós bronz Rl 34 hüvelykes | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPMagánBronz17 "16.38 "34 "Vízszintes postafióksüllyesztett60 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP vízszintes postafiók Mb3 2 ajtós alumínium Rl 37-1/2 hüvelyk | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Alumínium17 "16.38 "37.5 "Vízszintes postafióksüllyesztett65 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP vízszintes postafiók Mb3 2 ajtós arany Rl 37-1/2 hüvelyk | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Arany17 "16.38 "37.5 "Vízszintes postafióksüllyesztett65 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP vízszintes postaláda Mb3 2 ajtós homokkő Rl 37-1/2 hüvelyk | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Homokkő17 "16.38 "37.5 "Vízszintes postafióksüllyesztett65 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP vízszintes postafiók Pl6 1dr alumínium Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Alumínium17 "16.38 "23.5 "Vízszintes postafióksüllyesztett45 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP vízszintes postafiók Pl6 1dr alumínium Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Alumínium17 "16.38 "23.5 "Vízszintes postafióksüllyesztett45 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP vízszintes postafiók Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Arany17 "16.38 "23.5 "Vízszintes postafióksüllyesztett45 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04GFU vízszintes postafiók Pl6 5 ajtós arany Fl 23-1/2 hüvelyk