Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RH390 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB2XKR 1PKZ6

EXTECH RH390 Hőmérséklet/páratartalom mérő 0–100 Relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AB2XKR Modell: RH390Kereszthivatkozás: 1PKZ6
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
€448.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
AdatmegőrzésIgen
Harmatpont-tartomány-22 foktól 199 fokig F
kijelzőKettős LCD
Páratartalom pontossága+ /-2%
Páratartalom felbontás0.1%
Memory designMinimum maximum
Relatív páratartalom-tartomány0 - 100%
VálaszidőKevesebb mint 30 másodperc
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
Temp. Hatótávolság-22 foktól 199 fokig F
Temp. Felbontás0.1 fok F
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány32 fok és 176 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód9025803500
Származási országCN

Termék részletek:

    • Páratartalom-tartomány (32 foktól 122 fokig F)
    • Különleges jellemzők: Karcsú kivitel gumírozott oldalakkal a jobb tapadásért és egy kézzel történő kezelésért

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAkkumulátor típuskijelzőMemory designRelatív páratartalom-tartományVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságÁr
EXTECH SDL500 hőmérséklet / páratartalom mérő 5–95 relatív páratartalom tartomány | AA4WMG 13G532 SDL50032 fok és 122 fok F között(6) AAHáttérvilágítású kettős LCDMinimum maximum5 - 95%180 sec.Precíziós kapacitásérzékelő (páratartalom), termisztor (hőmérséklet)+/- 1.8 fok F€885.89
EXTECH EN300 környezeti mérő, min/max, kettős LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termisztor 32 foktól F 122 fokig, K típus -148 fok 2372 F fokig(6) 1.5 V AAAKettős LCDMinimum maximum10 - 95%-Thermistor1%, 2 fok F€636.53
EXTECH RH490 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€932.21
EXTECH RH490-NIST hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€955.26
EXTECH 44550 Hőmérséklet / páratartalom mérő 20–90 relatív páratartalom tartomány | AD2AKW 3LYW6 4455014 fok és 122 fok F közöttLR44 gombelemLCDMinimum maximum20 - 90%-Ellenálló kerámia (RH), termisztor (hőmérséklet)+/- 2 fok F€74.11
EXTECH RH300 hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AD7TFP 4GE36 RH300Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -4 fok és 158 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€276.24
EXTECH RH350 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AD7TFR 4GE38 RH350Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -328 fok és 2498 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum átlag0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€437.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RH390 Hőmérséklet/páratartalom mérő 0–100 Relatív páratartalom tartomány
€448.69 /Mértékegység