Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SD700 Data Logger | AE7CXN 5WYW0

EXTECH SD700 Data Logger

Raktáron
Tétel: AE7CXN Modell: SD700Kereszthivatkozás: 5WYW0

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€569.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC Adapter9V-os adapter
Pontosság+/- 1.5 fok F
Az akkumulátor élettartamánakTöbb mint egy hónap (60 másodperces mintavételi arány)
Mélység1.3 "
Magasság5.2 "
nyomás tartomány10-1100 hPa, 7.5-825.0 Hgmm, 0.29-3248 inHg
Relatív páratartalom-tartomány10 - 90%
Mintapont tárolása2M Data Using 2GB SD Card
Temp. Hatótávolság32.0-122.0 F
Szélesség3.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód9031808085
Származási országTW

Termék részletek:

    • Special Features: Datalogger/Time Stamps and Stores Readings on a SD Card in Excel Format for Transfer to a PC

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságAz akkumulátor élettartamánaktípusSzélességMélységDigitális kijelzésMagasságÁr
EXTECH RHT10 adatgyűjtő USB interfész hőmérséklet és Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom 40 és 60% között1 évHőmérséklet és páratartalom5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
EXTECH TH10 adatgyűjtő hőmérséklet -40 - 158 F USB | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F1 évHőmérséklet5.1 "0.9 "-1.1 "€145.05
EXTECH 42280 hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő | AC3HLF 2TKT9 42280-4 foktól 144 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom-Hőmérséklet és páratartalom4.75 "1.5 "Igen3.5 "€597.70
EXTECH RHT20 Hőmérséklet és RH adatgyűjtő, -40 és 158°F között | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom1.9 "1.2 "Igen3.7 "€341.70
EXTECH 42270 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD7LFE 4FB63 42270-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom2.3 "0.88 "Igen3"€227.26
EXTECH 42275 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD7LFF 4FB65 42275-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom3.8 "2"Igen4.9 "€351.38
EXTECH VB300 adatgyűjtő 3 A x vibrációs USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--Kb. 1000 óra3 tengelyes gyorsulásmérő1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SD700 Data Logger
€569.57 /Mértékegység