Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH TH10 adatgyűjtő hőmérséklet -40 - 158 F USB | AC2PKW 2LVT3

EXTECH TH10 adatgyűjtő hőmérséklete -40 - 158 F USB

Raktáron
Tétel: AC2PKW Modell: TH10Kereszthivatkozás: 2LVT3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€145.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
Pontosság+/- 1 fok F
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreMagas alacsony
Az akkumulátor élettartamának1 év
Mélység0.9 "
Magasság1.1 "
FelületUSB
Mintapont tárolása32 KB
Szükséges szoftverBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig
Időközök2 másodperc 24 óráig
típusHőmérséklet
Szélesség5.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Választható mintavételi sebesség, azonnali vagy kézi indítás, LED állapotjelzők

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságAz akkumulátor élettartamánaktípusSzélességMélységDigitális kijelzésMagasságÁr
EXTECH RHT10 adatgyűjtő USB interfész hőmérséklet és Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom 40 és 60% között1 évHőmérséklet és páratartalom5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
EXTECH 42280 hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő | AC3HLF 2TKT9 42280-4 foktól 144 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom-Hőmérséklet és páratartalom4.75 "1.5 "Igen3.5 "€597.70
EXTECH RHT20 Hőmérséklet és RH adatgyűjtő, -40 és 158°F között | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom1.9 "1.2 "Igen3.7 "€341.70
EXTECH 42270 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD7LFE 4FB63 42270-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom2.3 "0.88 "Igen3"€227.26
EXTECH 42275 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD7LFF 4FB65 42275-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom3.8 "2"Igen4.9 "€351.38
EXTECH VB300 adatgyűjtő 3 A x vibrációs USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--Kb. 1000 óra3 tengelyes gyorsulásmérő1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36
EXTECH SD200 hőmérséklet adatgyűjtő 3 csatornás | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 foktól 2372 fokig+/- 0.5% FÁltalában 1 hónap 60 másodperces mintavételi sebességgelK hőelem3.1 "1.3 "Hármas soros LCD5.2 "€514.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH TH10 adatgyűjtő hőmérséklete -40 - 158 F USB
€145.05 /Mértékegység