VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk, fekete

Raktáron
Tétel: AG7ZWP Modell: SWCP-3-BK-L

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Kapacitás260 lbs.
színekFekete
Mélység40 "
Magasság2 1 / 8 "
Hossz40 "
Terhelhetőség260 lbs.
AnyagABS
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 2 "
Nyitó szélesség3"
Egyenletes tengelyterhelés13500 lbs.
Használható fesztávolság1 1 / 2 "
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)34.61
HS-kód3926909987
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységMagasságHasználható fesztávolságSzélességÁr
VESTIL SWCP-1X-BK oldaltekercselő kábel hosszabbító, 12 hüvelyk x 3 hüvelyk méretű, fekete | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€36.24
VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk, fekete | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 lbs.12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€105.58
VESTIL SWCP-1X-BK-M Sidewinder Protector, 12 hüvelyk x 9-3/4 hüvelykes méret, fekete | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€75.98
VESTIL SWCP-3-BK kábelvédő zárókupakokkal, 40 hüvelyk x 3 hüvelyk méret, fekete | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€83.09
VESTIL SWCP-3-BK-M Sidewinder Protector, 40 hüvelyk x 9-3/4 hüvelyk, fekete | AG7ZWQ SWCP-3-BK-M260 lbs.40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€212.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 hüvelyk x 13-5/8 hüvelyk, fekete
€284.04 /Mértékegység