Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RH350-NIST Hőmérséklet/páratartalom mérő 0–100 Relatív páratartalom tartomány | AF2CYB 6RGN7

EXTECH RH350-NIST hőmérséklet/páratartalom mérő 0-100 relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AF2CYB Modell: RH350-NISTKereszthivatkozás: 6RGN7
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
€592.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
Adatnaplózás99 pontok
Harmatpont-tartomány-90.4 foktól 122 fokig F
kijelzőDigitális 3 soros LCD
Páratartalom pontossága+ /-3%
Páratartalom felbontás0.1%
FelületRS-232
Memory designMinimum maximum átlag
Relatív páratartalom-tartomány0 - 100%
Válaszidő60 sec.
Érzékelő típusKapacitancia
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
Temp. HatótávolságLevegő -4 fok és 122 fok F / szonda -328 fok és 2498 fok F.
Temp. Felbontás0.1 fok F
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány-6.9 foktól 122 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9025805000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Méter stílus (adatnaplózás)
    • Különleges jellemzők: a %RH, a hőmérséklet és a harmatpont egyidejű kijelzése vagy a nedves izzó vagy a külső szonda hőmérséklete (T1 és T2), kiszámítja a T1 és T2 különbséget, a min/maxot adatokkal és idő plusz átlaggal, opcionális RH kalibráló palackok és opcionális szoftver/ Kábel

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAkkumulátor típuskijelzőMemory designRelatív páratartalom-tartományVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságÁr
EXTECH SDL500 hőmérséklet / páratartalom mérő 5–95 relatív páratartalom tartomány | AA4WMG 13G532 SDL50032 fok és 122 fok F között(6) AAHáttérvilágítású kettős LCDMinimum maximum5 - 95%180 sec.Precíziós kapacitásérzékelő (páratartalom), termisztor (hőmérséklet)+/- 1.8 fok F€885.89
EXTECH EN300 környezeti mérő, min/max, kettős LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termisztor 32 foktól F 122 fokig, K típus -148 fok 2372 F fokig(6) 1.5 V AAAKettős LCDMinimum maximum10 - 95%-Thermistor1%, 2 fok F€636.53
EXTECH RH390 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€448.69
EXTECH RH490 Hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€932.21
EXTECH RH490-NIST hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 foktól 199 fokig F9VKettős LCDMinimum maximum0 - 100%Kevesebb mint 30 másodperc-+/- 1.8 fok F€955.26
EXTECH 44550 Hőmérséklet / páratartalom mérő 20–90 relatív páratartalom tartomány | AD2AKW 3LYW6 4455014 fok és 122 fok F közöttLR44 gombelemLCDMinimum maximum20 - 90%-Ellenálló kerámia (RH), termisztor (hőmérséklet)+/- 2 fok F€74.11
EXTECH RH300 hőmérséklet / páratartalom mérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AD7TFP 4GE36 RH300Levegő -4 fok és 122 fok F / szonda -4 fok és 158 fok F.AAADigitális 3 soros LCDMinimum maximum0 - 100%60 sec.Kapacitancia+/- 1.8 fok F€276.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RH350-NIST hőmérséklet/páratartalom mérő 0-100 relatív páratartalom tartomány
€592.11 /Mértékegység