Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RH101 Hidro-hőmérő Ir hőmérővel | AD7LFD 4FB61

EXTECH RH101 Higro-hőmérő Ir hőmérővel

Raktáron
Tétel: AD7LFD Modell: RH101Kereszthivatkozás: 4FB61

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€461.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelatív páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Vezetékhossz39 "
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
KibocsátásRögzített
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 8"
Páratartalom pontossága+ /-3.5%
Lézeres látásIgen
Memory designCsak Max
Szonda Dia.0.75 "
Szonda hossza6.5 "
Relatív páratartalom-tartomány10 - 95%
Válaszidő0.5 másodperc (IR); 3 perc (szonda hőmérséklet és relatív páratartalom)
Érzékelő típusPáratartalom: Precíziós kapacitás, Hőmérséklet: Termisztor
Spektrális válasz6-tól 14-ig
Hőmérséklet Pontosság+/- 4 fok
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9025805000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Infravörös hőmérséklet. Tartomány (-58 - 932 F, -40 - 500 C)
    • Mérő stílus (infravörös hőmérővel)
    • Speciális jellemzők: Automatikus kikapcsolás, alacsony akkumulátor töltöttség és túllépésjelző

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványkijelzőRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságÁr
EXTECH HD500 relatív páratartalom mérő Ir hőmérővel | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€740.14
EXTECH HD500-NIST relatív páratartalom-mérő Ir hőmérővel | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€1,177.81
EXTECH HD500-NISTL relatív páratartalom mérő Ir hőmérővel | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€740.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RH101 Higro-hőmérő Ir hőmérővel
€461.87 /Mértékegység