Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH HD500-NISTL relatív páratartalom mérő Ir hőmérővel | AF2CXV 6RGL9

EXTECH HD500-NISTL relatív páratartalom mérő infra hőmérővel

Raktáron
Tétel: AF2CXV Modell: HD500-NISTLKereszthivatkozás: 6RGL9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€773.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelatív páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNISTL
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásSzámítógépre USB interfészen keresztül
Harmatpont-tartomány-90.4 foktól 140 fokig F
kijelző9999 Count Dual LCD
Kibocsátás0.95 fix
Fókuszpont méret és távolság1 hüvelyk 30 hüvelyknél
Páratartalom pontossága+ /-2%
FelületUSB
Lézeres látásIgen
Relatív páratartalom-tartomány0 - 100%
Érzékelő típusPáratartalom: Precíziós kapacitás, Hőmérséklet: Termisztor
Spektrális válasz6-tól 14-ig
Hőmérséklet Pontosság+/- 4 fok
Temp. HatótávolságLevegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány-6.88 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Infravörös hőmérséklet. Tartomány (-58 - 932F (-50 - 500C))
    • Mérő stílus (infravörös hőmérővel)
    • Különleges jellemzők: Automatikus kikapcsolás, Alacsony elemjelző

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványkijelzőRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságÁr
EXTECH HD500 relatív páratartalom mérő Ir hőmérővel | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€466.89
EXTECH RH101 Hidro-hőmérő Ir hőmérővel | AD7LFD 4FB61 RH101-LCD10 - 95%-4 foktól 140 fokig F€501.42
EXTECH HD500-NIST relatív páratartalom-mérő Ir hőmérővel | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 - 100%Levegő 14 és 140 F fok között, szonda -148 és 2501 F között€1,177.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH HD500-NISTL relatív páratartalom mérő infra hőmérővel
€773.38 /Mértékegység