EXTECH PQ3350-3 felharmonikus elemző 9.99mw 3000a | AE7CWX 5WYU4

EXTECH PQ3350-3 felharmonikus elemző 9.99 mw 3000a

Raktáron
Tétel: AE7CWX Modell: PQ3350-3Kereszthivatkozás: 5WYU4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,211.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény és harmonikus elemző
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs frekvencia60 Hz
Jelenlegi pontosság+/- 0.5% + 30 számjegy
Jelenlegi csatornák3
AdatnaplózásIgen
kijelzőHáttérvilágítású grafikus LCD
Max. AC erősítők1200A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők3000A
Max. VA9.99MVA
Max. Watt9.99MW
Fázis3
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Mintavételezési érték2 perc. 2 óráig.
Tárolás52,428 / 17,476 Olvasmányok
Feszültség pontosság+/- 0.5% + 30 számjegy
Feszültségcsatornák3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.128
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9030840000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Címerfaktor (kevesebb mint 4)
    • Kijelző felbontása (240 x 128)
    • Harmonikus rögzítési tartomány (99.)
    • Kit áramkapacitás (3000A)
    • Min. Átmeneti időtartam (16.66 mS)
    • Csúcsrögzítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH PQ3350-1 felharmonikus elemző 9.99mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-1€6,010.42
EXTECH PQ3350-1-NIST teljesítményharmonikus elemző Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3 PQ3350-1-NIST€6,537.45
EXTECH PQ3350-3-NIST felharmonikus elemző 9.99 mw Nist | AE7CWY 5WYU5 PQ3350-3-NIST€6,709.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PQ3350-3 felharmonikus elemző 9.99 mw 3000a
€6,211.26 /Mértékegység