Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MA260 Clamp Meter háttérvilágítású LCD 32-122°F | AH9LXD 40JL43

EXTECH MA260 Clamp Meter, háttérvilágítású LCD 32-122 F

Raktáron
Tétel: AH9LXD Modell: MA260Kereszthivatkozás: 40JL43
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
€214.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága3.0%
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNem
Kalibrációs frekvencia50 / 60 Hz
Clamp Meter Pofa stílusHasított
grófok9999
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Max. AC erősítők200
Max. AC feszültség1000
Max. Vezetõméret300 MCM
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm10,000M
Működési hőmérséklet.32 fok és 122 fok F között
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országTW

Termék részletek:

    • Oszlopdiagram: Nem
    • Digitális / Analóg: Digitális
    • Auto Ranging: Igen
    • Inrush: Nem
    • Diódateszt: Igen
    • Érintkezés nélküli feszültségérzékelő: Igen
    • Különleges jellemzők: Automatikusan érzékeli és konfigurálja a mérési típust és a tartományt, plusz beállítja a bemeneti impedanciát a szellemfeszültségek kiküszöbölésére, beépített NCV detektor

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MA260 Clamp Meter, háttérvilágítású LCD 32-122 F
€214.88 /Mértékegység