Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EX350 multiméter 10 MHz AA teljes méretű stílus | AH9LVF 40JK32

EXTECH EX350 multiméter 10 MHz AA teljes méretű stílus

Raktáron
Tétel: AH9LVF Modell: EX350Kereszthivatkozás: 40JK32
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
€152.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosságAz olvasás +/- 0.50% -a + 2 számjegy
Akkumulátor típusAA
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapacitás tartomány1 pF - 60 mF
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Működési ciklusIgen
FelületNem
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség600
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40 megohm
Minimum maximum. memóriaIgen
Multiméter stílusTeljes méret - alapvető jellemzők
Peak HoldNem
Választék0.001 Hz és 10 MHz között
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. HatótávolságNincs hőmérséklet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Oszlopdiagram: Nem
    • Auto Ranging: Igen
    • Diódateszt: Igen
    • Különleges jellemzők: Beépített NCV detektor, LoZ, aluláteresztő szűrő, relatív mód

Termékváltozatok

TermékekModellBiztonsági besorolásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványTemp. HatótávolsággrófokAdatmegőrzéskijelzőMűködési ciklusÁr
EXTECH EX470 digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNem-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€484.25
EXTECH EX503 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€163.75
EXTECH EX505 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini digitális multiméter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet2000NemLCD-€69.05
EXTECH EX330 Mini digitális multiméter, 600V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€106.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EX350 multiméter 10 MHz AA teljes méretű stílus
€152.98 /Mértékegység