Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DO600 oldott oxigén mérő | AE3BHB 5AY42

EXTECH DO600 oldott oxigén mérő

Raktáron
Tétel: AE3BHB Modell: DO600Kereszthivatkozás: 5AY42
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
€500.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő
Automatikus hőmérséklet-kompenzációNem
Kalibráció1 pont
kijelzőLCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 122 °C között, 0 és 50 °C között
Oldott oxigén tartomány0 - 200.0%
Oldott oxigén tartomány pontossága+/- 2% FS
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 122 fokok
Oxigénkoncentráció0 - 200%
Oxigénkoncentráció pontossága+ /-2%
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9027808030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szonda kompenzáció (0-50 rész / ezer só, 0-20,000 XNUMX Ft magasság)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszakijelzőÜzemi hőm. HatótávolságHőmérséklet PontosságVízállóÁr
EXTECH 407510 Mérő oldott oxigén | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCD32 és 122 fokok+/- 1.5 fok FNem€812.95
EXTECH DO210 oldott oxigén mérő 9V elem | AH3AXA 30XM73 DO2104mKettős LCD0 fokozatok az 50 fokig0.8 fok CNem€523.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DO600 oldott oxigén mérő
€500.27 /Mértékegység