Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCFR16 belső rúdvég jobb oldali 16/16.065mm | AC8ERY 39N435

QA1 MCFR16 belső rúdvég jobb oldali 16/16.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8ERY Modell: MCFR16Kereszthivatkozás: 39N435
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
€56.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM16 x 2.0
AA méret16 / 16.065 mm
E méret38mm
G dimension64mm
H méret33mm
J dimenzió83mm
N méret21mm
HázAlacsony széntartalmú
Belül Dia.16 / 16.065 mm
Max. Szögeltolódás33 fok
SzálJobb kéz
MenetméretM16 x 2
típusNői síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MCFR5 Rúdfej jobb oldali 5/5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmJobb kézM5 x 0.816mm27mm14mm€17.02
QA1 MCFL5 Rúdfej bal oldali 5/5.065 mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm27mm14mm€18.19
QA1 MCFR6 csatlakozó rúdvég jobb oldali 6/6.065 mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm30mm14mm€18.50
QA1 MCFL6 csatlakozó rúdvég bal oldali 6/6.065 mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmBal kézM6 x 119mm30mm14mm€17.57
QA1 MCFR8 belső rúdvég jobb oldali 8/8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€20.42
QA1 MCFL8 csatlakozó rúdvég bal oldali 8/8.065 mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€19.46
QA1 MCFR10 Rúdfej jobb oldali 10/10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmJobb kézM10 x 1.527mm43mm21mm€21.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCFR16 belső rúdvég jobb oldali 16/16.065 mm
€56.05 /Mértékegység