Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DO210 oldott oxigén mérő 9V elem | AH3AXA 30XM73

EXTECH DO210 oldott oxigén mérő 9V elem

Raktáron
Tétel: AH3AXA Modell: DO210Kereszthivatkozás: 30XM73
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
€523.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kábel hossza4m
KalibrációFriss levegő
kijelzőKettős LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 foktól 122 fokig F, 0 foktól 50 fokig C
Oldott oxigén tartomány0-20 mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága+/- 0.4 mg / l
A tesztek száma0
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fokozatok az 50 fokig
Oxigénkoncentráció0 - 100%
Oxigénkoncentráció pontossága+ /-0.7%
Áramforrás9V akkumulátor
Hőmérséklet Pontosság0.8 fok C
Temp. Felbontás0.1 fok C
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány0 foktól 50 fokig
VízállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országTW

Termék részletek:

    • Oldott oxigén felbontás: 0.1 mg/l
    • Oxigénkoncentrációs felbontás: 0.1%
    • Szonda kompenzáció: Magasság és sótartalom

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszakijelzőÜzemi hőm. HatótávolságHőmérséklet PontosságVízállóÁr
EXTECH 407510 Mérő oldott oxigén | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCD32 és 122 fokok+/- 1.5 fok FNem€811.14
EXTECH DO600 oldott oxigén mérő | AE3BHB 5AY42 DO600-LCD32 és 122 fokok+/- 1.8 fok FIgen€488.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DO210 oldott oxigén mérő 9V elem
€523.60 /Mértékegység