Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 412355A-NIST kalibrátor 0 - 10vdc 0 - 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1

EXTECH 412355A-NIST kalibrátor 0-10vdc 0-24madc Nist

Raktáron
Tétel: AB4ECE Modell: 412355A-NISTKereszthivatkozás: 1XEV1
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
€695.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁram- és feszültségkalibrátor
Pontosság+/- 0.075% +/- 1 számjegy
Kalibrációs tanúsítványNIST
Jelenlegi pontosság+/- (0.075% + 1 számjegy) vagy +/- 3 számjegy (amelyik nagyobb)
Árammérési tartomány0 - 50 mA DC
kijelző2000 XNUMX LCD kijelző
Powered By9V akkumulátor
Forrás feszültség0 - 20 VDC
típusÁram és feszültség
Feszültség pontosság+/- (0.075% + 1 számjegy) vagy +/- 3 számjegy (amelyik nagyobb)
Feszültségmérési tartomány0 - 20 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)16.83
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9030310000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Forrásáram (0–24 mA DC)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH 412355A kalibrátor 0 - 10vdc 0 - 24madc | AB2GVD 1LYR3 412355A€545.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 412355A-NIST kalibrátor 0-10vdc 0-24madc Nist
€695.44 /Mértékegység