Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 407119-NIST nagy teherbírású anemométer forró dróttal | AE3UUZ 5GCD3

EXTECH 407119-NIST Nagy teherbírású, forró vezetékes szélmérő

Raktáron
Tétel: AE3UUZ Modell: 407119-NISTKereszthivatkozás: 5GCD3
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
€1,125.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+ /-5%
Air Volume0 - 1,271,200 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus4 AA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz5.5 cm-es 167.6 hüvelyk
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőKettős LCD
FelületRS-232
Áramforrás(4) AA elemek
Szonda mérete0.5 "Dia
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForró vezeték és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/-1.5 F
Temp. Hatótávolság32-122 F
típusForró drót
Sebesség (FPM)40 a 3346
Sebesség (csomók)0.4 a 33
Sebesség (KPH)0.7 a 61.2
Sebesség (MPH)0.9 a 38
Sebesség (MPS)0.2 a 17

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód9026804000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Teleszkópos szonda

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€747.55
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€226.77
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,045.67
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 407119-NIST Nagy teherbírású, forró vezetékes szélmérő
€1,125.31 /Mértékegység