Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380942 Clamp Meter 30a | AF3XYH 8EUV3

EXTECH 380942 Clamp Meter 30a

Raktáron
Tétel: AF3XYH Típus: 380942Kereszthivatkozás: 8EUV3
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
€743.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC válaszÁtlagos
Akkumulátor típusAA
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
Állkapacitás15 / 16 "
Max. AC erősítők30
Max. AC feszültség400
Max. DC erősítők30
Max. DC feszültség400
Memory designMinimum maximum.
Biztonsági besorolásCATIII 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9030310000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Digitális / analóg (digitális)
    • Különleges jellemzők: Egyérintéses automatikus nullázás az egyenáram mérésére

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380942 Clamp Meter 30a
€743.55 /Mértékegység