Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380395 Elemmel működő Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0

EXTECH 380395 Elemes megohméter 5000VDC

Raktáron
Tétel: AF6DNN Típus: 380395Kereszthivatkozás: 9XVE0
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
€1,462.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemmel működő megohmmérő
PontosságAz olvasás +/- 2.5% -a
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD oszlopdiagrammal
Szigetelési ellenállás tartomány0 - 6, 0 - 60, 0 - 600M Ohm, 0 - 6, 0 - 60G Ohm
Kimeneti tesztfeszültség500/1000/2500/5000 VDC
Áramforrás(8) C elemek
Ellenállási tartomány60G Ohm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségÁramforrásÁr
EXTECH 380363 Elemmel működő Megohmmeter 1000Vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 számjegyDigitális LCD0.001M - 10G Ohm250/500/1000 VDC(6) AA elemek€534.80
EXTECH 380320 elemmel működő Megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% teljes skálaAnalóg100/200 / 400M Ohm250/500/1000 VDC(6) AA elemek€450.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380395 Elemes megohméter 5000VDC
€1,462.19 /Mértékegység