Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380363 Elemmel működő Megohmmeter 1000Vdc | AB4HMA 1YB54

EXTECH 380363 Elemes megohméter 1000VDC

Raktáron
Tétel: AB4HMA Típus: 380363Kereszthivatkozás: 1YB54
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
€534.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemmel működő megohmmérő
Pontosság+/- 3% +/- 5 számjegy
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőDigitális LCD
Szigetelési ellenállás tartomány0.001M - 10G Ohm
Élő áramkör-észlelés1 - 999 VAC / DC
Kimeneti tesztfeszültség250/500/1000 VDC
Áramforrás(6) AA elemek
Ellenállási tartomány0.01 - 1 k Ohm
Biztonsági besorolásCATIII 1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód9030390100
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségÁramforrásÁr
EXTECH 380320 elemmel működő Megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% teljes skálaAnalóg100/200 / 400M Ohm250/500/1000 VDC(6) AA elemek€450.31
EXTECH 380395 Elemmel működő Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395Az olvasás +/- 2.5% -aHáttérvilágítású LCD oszlopdiagrammal0 - 6, 0 - 60, 0 - 600M Ohm, 0 - 6, 0 - 60G Ohm500/1000/2500/5000 VDC(8) C elemek€1,462.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380363 Elemes megohméter 1000VDC
€534.80 /Mértékegység