EXCELON 382510 polipropilén cső, 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD9YYK 4VXX8

EXCELON 382510 polipropilén cső, 1 hüvelykes külső átmérő, 100 láb

Raktáron
Tétel: AD9YYK Típus: 382510Kereszthivatkozás: 4VXX8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€492.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat10 "
színekÁttetsző
KeménységR86, Rockwell
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz100 láb.
AnyagPP
Max. Nyomás110 psi
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság35 fok és 220 fok F között
Szakítószilárdság4900 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.089
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rugalmas, nem mérgező polipropilén cső, amely ideális forró/hideg folyadékok és gázok továbbítására perisztaltikus szivattyúkban, festék- vagy szappanadagolókban és italfeldolgozókban
    • FDA CFR21 177.1520 szabványnak megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságHajlítsa a sugaratszínekSzakítószilárdságFalvastagságKeménységBelül Dia.AnyagÁr
EXCELON 890210 Cső rugalmas Eva 25 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXW 4VXU7 89021025-165F1 / 2 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 8 "EVA€45.68
EXCELON 890610 Cső rugalmas Eva ,375 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXX 4VXV1 89061025-165F1"Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 4 "EVA€68.74
EXCELON 891210 Cső rugalmas Eva 5 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXY 4VXV2 89121025-165F1.25 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 503 / 8 "EVA€91.83
EXCELON 891810 Cső rugalmas Eva ,625 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YXZ 4VXV4 89181025-165F1.75 "Természetes1400 psi1 / 16 "A part: 501 / 2 "EVA€122.56
EXCELON 892010 Cső rugalmas Eva ,75 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYA 4VXV5 89201025-165F1.5 "Természetes1400 psi1 / 8 "A part: 501 / 2 "EVA€187.32
EXCELON 893110 Csővezeték rugalmas Eva .1 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYC 4VXV7 89311025-165F2"Természetes1400 psi1 / 8 "A part: 503 / 4 "EVA€265.70
EXCELON 380210 polipropilén cső 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD9YYE 4VXX1 38021035 fok és 220 fok F között2.5 "Áttetsző4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€63.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 382510 polipropilén cső, 1 hüvelykes külső átmérő, 100 láb
€492.35 /Mértékegység