Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 9068 Forgatható 3/8 hüvelyk (m) npt 3/8 hüvelyk (f) npt | AF6QUJ 20CL78

EXAIR 9068 Forgatható 3/8 hüvelyk (m) npt 3/8 hüvelyk (f) npt

Raktáron
Tétel: AF6QUJ Típus: 9068Kereszthivatkozás: 20CL78

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€226.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfegyver forgatható
színekEzüst
Kapcsolat típusaFérfi-nő
Hole Dia.1 / 2 "
Beömlőnyílás3/8 "(M) NPT
Hossz2.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Mágnesek száma0
Kivezetés3/8 "(F) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318130000

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.BeömlőnyílásHosszKivezetésÁr
EXAIR 9201 forgatható 1/8 hüvelyk (m) npt M4 x 0.5 hüvely | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Nő€87.91
EXAIR 9202 forgatható 1/8 hüvelyk (m) npt M5 x 0.5 hüvely | AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 Nő€81.14
EXAIR 9203 forgatható 1/8 hüvelyk (m) npt M6 x 0.75 hüvely | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Nő€87.91
EXAIR 9052 forgatható 1/8 hüvelyk (m) npt 1/8 hüvelyk (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€121.30
EXAIR 9053 forgatható 1/4 hüvelyk (m) npt 1/4 hüvelyk (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€127.86
EXAIR 9069 Forgatható 1/2 hüvelyk (m) npt 1/2 hüvelyk (f) npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€255.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 9068 Forgatható 3/8 hüvelyk (m) npt 3/8 hüvelyk (f) npt
€226.19 /Mértékegység