Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6084 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9

EXAIR 6084 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm

Raktáron
Tétel: AD8NGE Típus: 6084Kereszthivatkozás: 4LCN9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€391.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszállító
levegő fogyasztás45 scfm
Légbevezető3 / 8 "NPT
Tömlő mérete2"
Belül Dia.1.75 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.3.25 "
Teljes hossz4.38 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F
Vákuum-28.5 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.AnyagDia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 6080 légszállító alumínium 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alumínium1.88 "3.880 "€211.91
EXAIR 6081 légszállító alumínium 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Alumínium2.13 "3.880 "€237.47
EXAIR 6082 légszállító alumínium 1.25 hüvelykes tömlő 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5 608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alumínium2.38 "3.880 "€257.49
EXAIR 6083 légszállító alumínium 1-1/2 hüvelykes tömlő 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alumínium2.75 "4.38 "€333.97
EXAIR 6060 légszállító rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Rozsdamentes acél1.88 "3.880 "€578.80
EXAIR 6061 légszállító rozsdamentes acél 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Rozsdamentes acél2.13 "3.880 "€609.27
EXAIR 6062 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 4 hüvelykes tömlő 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Rozsdamentes acél2.38 "3.880 "€663.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6084 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm
€391.70 /Mértékegység