Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 120220 légerősítő készlet 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2

EXAIR 120220 légerősítő készlet 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8NJQ Típus: 120220Kereszthivatkozás: 4LCX2
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
€606.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő készlet
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi219
Amplifikációs arány12
CFM @ 80 PSI6.1
Kisütés Dia.0.75 "
Bemeneti átmérő0.73 "
Belül Dia.0.450 "
AnyagAlumínium
Max. dBA69
teljesítményNagy hatékonyság javítva
Teljes hossz2.5 "
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 120224 légerősítő készlet 4.91 hüvelykes bemenet 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,897.30
EXAIR 120221 légerősítő készlet 1.22 hüvelykes bemenet 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€779.17
EXAIR 120222 légerősítő készlet 2 hüvelykes bemenet 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€896.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 120220 légerősítő készlet 0.73 hüvelykes bemenet 6.1 Cfm
€606.65 /Mértékegység