Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9618-07 kazetta Ev9259-24 Ev9272-41-hez | AF2GAA 6TFD6

EVERPURE EV9618-07 kazetta Ev9259-24 Ev9272-41-hez

Raktáron
Tétel: AF2GAA Modell: EV9618-07Kereszthivatkozás: 6TFD6
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
€119.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrőpatron
Illik a márkáhozEverpure
Áramlási sebesség0.5 gpm
Magasság3"
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Dia kívül.3"
csökkentiSkála, íz és szag, klór
Élettartam1500 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságMax. NyomásMax. HőmérsékletumDia kívül.csökkentiÁr
EVERPURE EV4339-13 kazetta Ev4339-23-hoz | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 fok F55-23 / 64 "Íz és szag€691.10
EVERPURE EV4339-14 kazetta Ev4339-23-hoz | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 fok F56-57 / 64 "Íz és szag€1,108.17
EVERPURE EV9612-27 kazetta Ev9272-41 számára Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 fok F0.53"Skála, íz és szag, ciszta€208.50
EVERPURE EV9612-55 kazetta Ev9272-41 Ev9272-22-hez | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 fok F0.53"Íz és szag, Cyst€197.75
EVERPURE EV9612-37 kazetta Ev9272-41 Ev9272-22-hez | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 fok F0.53"Skála, íz és szag€222.79
EVERPURE EV9612-51 kazetta Ev9272-41-hez | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 fok F0.53"Skála, íz és szag€159.12
EVERPURE EV9618-16 kazetta Ev9272-41 Ev9272-22-hez | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 fok F53"Íz és szag€205.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9618-07 kazetta Ev9259-24 Ev9272-41-hez
€119.23 /Mértékegység