WESTWARD Zsírszerelvények


Szűrő
Max. Nyomás: 5000 psi
StílusModellStílusbefejezSzerelőanyagMenetméretMenet típusatípusIllesztő stílusMenetes méretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
52NZ56
-HorganyzottAcél-Metric-Standard M6-1 mm10€7.31
ajánlatkérés
B
52PA04
--------10€30.70
C
52PA11
--------10€35.03
D
52NZ52
--------10€4.83
E
52NZ38
--------10€5.65
F
52NZ68
--------10€8.61
G
52NZ65
--------10€7.75
H
52PA19
--------10€66.22
I
5 NUG0
-Horganyzott-1 / 8-27 férfi, 1 / 8-27 nő-90 fok, négyzet--5€24.11
J
52NZ84
--------10€16.79
K
52PA21
--------10€79.20
L
52NZ86
--------10€19.25
M
TT232061G
--------1€4.62
N
52NZ87
-HorganyzottAcél-NPTF-Gombfej3 / 8-1810€21.93
ajánlatkérés
O
52NZ62
--------10€7.31
P
52PA05
--Rozsdamentes acél-PTF-Standard 1 / 8-2710€33.68
ajánlatkérés
Q
52PA15
--------10€58.13
R
52NZ47
--------5€6.88
S
52NZ49
--------10€7.31
T
52NZ70
--------10€7.77
U
52NZ30
--------10€4.22
V
5NUF7
-Horganyzott-1 / 8-27 férfi, 1 / 8-27 nő-45 fokos négyzet alakú test--5€27.19
W
5NUF5
-Horganyzott-1 / 4-28 férfi, 1 / 8-27 nő-Egyenes, Hex--5€15.06
X
5NUF9
-Horganyzott-1 / 8-27 Nő, 1 / 4-28 Férfi-90 fok, négyzet--5€22.00
Y
52NZ53
-HorganyzottAcél-Metric-Standard M6-1 mm10€6.88
ajánlatkérés
Z
52NZ79
--------10€11.45
A1
52NZ58
--------10€8.05
B1
52NZ67
--------10€8.34
C1
52PA18
--------10€63.08
D1
52NZ24
--------10€3.08
E1
52NZ78
--------10€13.21
F1
52PA07
--------10€34.21
G1
52NZ96
--------10€20.80
H1
TT2042400000400G
--------1€4.46
I1
52PA14
--------10€38.37
J1
52NZ51
--------10€7.31
K1
5NUF4
-Horganyzott-1 / 4-28 Nő, 1 / 8-27 Nő-Egyenes, Hex--5€17.93
L1
52PA10
--------10€16.69
M1
52NZ61
--------10€8.64
N1
52PA20
--------10€75.47
O1
52NZ33
--------10€5.13
P1
52NZ50
--------10€7.51
Q1
5NUF8
-Horganyzott-1 / 4-28 férfi, 1 / 8-27 nő-45 fokos, kerek--5€25.11
R1
52NZ82
--------10€13.51
S1
52PA13
--------10€40.97
T1
52NZ76
--------10€9.61
U1
52NZ77
--------10€10.69
V1
52PA03
--------10€28.36
W1
52NZ80
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----1 / 4 "10€11.01
X1
52NZ55
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----5 / 16 "10€3.92
Y1
52NZ69
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----1 / 4 "-2810€8.34
Z1
52NZ26
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----3 / 16 "10€3.38
A2
52NZ32
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----1 / 8 "-2710€5.19
B2
52NZ25
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----1 / 4 "-2810€3.35
C2
52NZ31
Meghajtás (Push-In)HorganyzottAcél----1 / 4 "10€4.18
D2
52NZ75
NyomásreléHorganyzottAcél-PTF--1 / 8 "-2710€9.61
E2
52PA02
NyomásreléHorganyzottAcél-PTF--1 / 8 "-2710€13.99
F2
52NZ28
Standard HorganyzottAcél-SAE-LT--1 / 4 "-2810€4.56
G2
52NZ48
Standard HorganyzottAcél-SAE-LT--1 / 4 "-2810€7.56
H2
52NZ34
Standard HorganyzottAcél-PTF--1 / 4 "-185€5.57
I2
52NZ64
Standard HorganyzottAcél-Metric--M8-1.25 mm10€7.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?