ESSICK AIR D46 720 hordozható párásító torony stílusú 1300 négyzetláb | AC3ANV 2PYF5

ESSICK AIR D46 720 hordozható párásító torony stílusú 1300 négyzetláb

Raktáron
Tétel: AC3ANV Típus: D46 720Kereszthivatkozás: 2PYF5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párásító
AC erősítők0.5
színekSzén / titán
Vezetékhossz5ft. 6ft -ig.
Mélység10 "
Vízleeresztés típusaKettős üveg
Ventilátor CFM150
Magasság26.5 "
Max. Négyzetláb kapacitás1300
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Sebességek száma4
Csere Wick2PYG3
IgényelKézi utántöltés
típusTorony stílus
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts65
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8509805050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (6 gal./24 óra)
    • Víztározó (2 gal.)
    • Különleges jellemzők: Auto Humidistat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkszínekMélységVízleeresztés típusaMagasságtípusWattsÁr
ESSICK AIR 7D6 100 hordozható párásító asztallap 700 négyzetláb | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Fehér / Éjfekék11.5 "Palack16.25 "Asztallap60€161.86
ESSICK AIR 5D6 700 Mini konzolos párásító | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13fehér9.25 "Beöntés13.75 "Mini konzol135€142.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR D46 720 hordozható párásító torony stílusú 1300 négyzetláb
€240.11 /Mértékegység