ESSICK AIR 7D6 100 hordozható párásító asztallap 700 négyzetláb | AC3ANU 2PYE9

ESSICK AIR 7D6 100 hordozható párásító asztallap 700 négyzetláb

Raktáron
Tétel: AC3ANU Típus: 7D6 100Kereszthivatkozás: 2PYE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párásító
AC erősítők0.5
színekFehér / Éjfekék
Vezetékhossz5ft. 6ft -ig.
Mélység11.5 "
Vízleeresztés típusaPalack
Ventilátor CFM125
Magasság16.25 "
Max. Négyzetláb kapacitás700
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Sebességek száma4
Csere Wick2PYG3
IgényelKézi utántöltés
típusAsztallap
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts60
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2165
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8509805050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (3 gal./24 óra)
    • Víztározó (2 gal.)
    • Különleges jellemzők: Auto Humidistat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkszínekMélységVízleeresztés típusaMagasságtípusWattsÁr
ESSICK AIR D46 720 hordozható párásító torony stílusú 1300 négyzetláb | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Szén / titán10 "Kettős üveg26.5 "Torony stílus65€240.11
ESSICK AIR 5D6 700 Mini konzolos párásító | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13fehér9.25 "Beöntés13.75 "Mini konzol135€142.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 7D6 100 hordozható párásító asztallap 700 négyzetláb
€161.86 /Mértékegység