DAYTON Öblítésjelző lámpák, LED, 120V AC / DC, 4.16mA áram


Szűrő
Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 4.16mA , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 120 VAC/DC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY54
Borostyán6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
B
22NY79
Borostyán0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€23.95
C
22NY77
Zöld0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€29.00
D
22NY52
Zöld6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.93
E
22NY49
Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.55
F
22NY78
Piros0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€24.60

Öblítésjelző lámpák, LED, 120V AC / DC, 4.16mA áram

A Dayton öblítésjelző lámpák jelzik a kezelőt a gép állapotáról, például a teljes feszültségről, a be-/ki állapotról és még sok másról a műszerekben, a kapcsolóvezérlő paneleken, az autókban és a készülékekben. Ezek a jelzőlámpák nejlon testtel, polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával / rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek, amelyek ellenállnak az ütéseknek és rezgéseknek, valamint LED-es fényforrással rendelkeznek az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszú élettartam érdekében (akár 25000 120 óra). Úgy tervezték, hogy 4.16 V AC / DC feszültségen és 0.110 mA-en 6 hüvelykes füleken vagy 8 hüvelykes vezetékeken keresztül működjenek a szoros elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a lámpák 0.5 mm / XNUMX hüvelykes rögzítési átmérővel rendelkeznek, így gyorsan felszerelhetők a vezérlőpanelekre vagy berendezésekre. Válasszon a borostyánsárga, piros és zöld színben kapható öblítésjelző lámpák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?