ESSICK AIR 5D6 700 Mini konzolos párásító | AD8XRW 4NHG1

ESSICK AIR 5D6 700 Mini konzolos párásító

Raktáron
Tétel: AD8XRW Típus: 5D6 700Kereszthivatkozás: 4NHG1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€142.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párásító
AC erősítők1.13
színekfehér
Vezetékhossz5ft. 6ft -ig.
Mélység9.25 "
Vízleeresztés típusaBeöntés
Magasság13.75 "
Max. Négyzetláb kapacitás1100
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Sebességek száma4
Csere Wick1040
IgényelKézi utántöltés
típusMini konzol
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts135
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.401
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8509805050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (5 gal./24 óra)
    • Pótszűrő (1050)
    • Víztározó (3 gal.)
    • Különleges jellemzők: Auto Humidistat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkszínekMélységVízleeresztés típusaMagasságtípusWattsÁr
ESSICK AIR 7D6 100 hordozható párásító asztallap 700 négyzetláb | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Fehér / Éjfekék11.5 "Palack16.25 "Asztallap60€161.86
ESSICK AIR D46 720 hordozható párásító torony stílusú 1300 négyzetláb | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Szén / titán10 "Kettős üveg26.5 "Torony stílus65€240.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 5D6 700 Mini konzolos párásító
€142.91 /Mértékegység