ERIEZ APL-154 emelőmágnes 3600 lb kapacitás 22-13 / 16 teljes hossz | AB3GLB 1TAF5

ERIEZ APL-154 Emelőmágnes 3600 Lb Kapacitás 22-13/16 Teljes hossz

Raktáron
Tétel: AB3GLB Modell: APL-154Kereszthivatkozás: 1TAF5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,919.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága2-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége2-3 / 8 "
LábjegyzetekMax. A tiszta, csiszolt acélon alapuló, az anyag vastagságától és méretétől függő névleges kapacitás, max. A hőmérséklet nem haladja meg a 175-et. A magasabb hőmérsékleti alkalmazásokért forduljon a szállítóhoz
Mágnes magasság17-5 / 8 "kikapcsolt, 22-1 / 8" nyitott
Mágnes hossza17.25 "
Mágnes anyagneodímium
Mágnes szélessége12 "
Max. Hőálló hő.175 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás3600 font
Teljes magasság22.25 "
Teljes hossz22 13 / 16 "
Teljes szélesség18 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 294.83
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8505110000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki daru aktiválva)

Termékváltozatok

TermékekModellMágnes magasságMágnes hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ERIEZ APL-152 emelőmágnes 1650 Lb kapacitás 16-3 / 8 hüvelyk teljes hossz | AB3GLA 1TAF4 APL-15216-15 / 16 "kikapcsolt, 21-1 / 2" nyitott10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "€9,659.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ APL-154 Emelőmágnes 3600 Lb Kapacitás 22-13/16 Teljes hossz
€11,919.36 /Mértékegység