BASCO FL21-55-400 szálas dob nyitott fejű 55 gallon világosbarna | AA8PLE 19H072

BASCO FL21-55-400 szálas dob nyitott fejű 55 gallon világosbarna

Raktáron
Tétel: AA8PLE Modell: FL21-55-400Kereszthivatkozás: 19H072

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekbarna
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.21.5 "
Terhelhetőség400 font
AnyagSima rost
Dia kívül.22 "
Teljes magasság35.5 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1G / Y260 / S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
BASCO FL18-30-300 szálas dob nyitott fejű 30 gallon világosbarna | AA8PLB 19H066 FL18-30-30018.5 "314 font19 "27 "30 gal.€115.56
BASCO FL15-15-225 szálas dob nyitott fejű 15 gallon világosbarna | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 font16 "19.5 "15 gal.€118.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO FL21-55-400 szálas dob nyitott fejű 55 gallon világosbarna
€188.53 /Mértékegység