ERIEZ APL-152 emelőmágnes 1650 Lb kapacitás 16-3 / 8 hüvelyk teljes hossz | AB3GLA 1TAF4

ERIEZ APL-152 Emelőmágnes 1650 Lb Kapacitás 16-3/8 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AB3GLA Modell: APL-152Kereszthivatkozás: 1TAF4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,659.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága1-7 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-7 / 8 "
LábjegyzetekMax. A tiszta, csiszolt acélon alapuló, az anyag vastagságától és méretétől függő névleges kapacitás, max. A hőmérséklet nem haladja meg a 175-et. A magasabb hőmérsékleti alkalmazásokért forduljon a szállítóhoz
Mágnes magasság16-15 / 16 "kikapcsolt, 21-1 / 2" nyitott
Mágnes hossza10 13 / 16 "
Mágnes anyagneodímium
Mágnes szélessége12 "
Max. Hőálló hő.175 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás1650 font
Teljes magasság21.5 "
Teljes hossz16.375 "
Teljes szélesség17.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.9
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8505110000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki daru aktiválva)

Termékváltozatok

TermékekModellMágnes magasságMágnes hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ERIEZ APL-154 emelőmágnes 3600 lb kapacitás 22-13 / 16 teljes hossz | AB3GLB 1TAF5 APL-15417-5 / 8 "kikapcsolt, 22-1 / 8" nyitott17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "€11,919.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ APL-152 Emelőmágnes 1650 Lb Kapacitás 16-3/8 hüvelyk teljes hossz
€9,659.83 /Mértékegység